金属対物レンズ YAOシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39133667 品番 YAO-28
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ノーカバーガラスで使用可能な、工業用金属顕微鏡用対物レンズ(アクロマートレンズ)です。機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の金属顕微鏡、CCDカメラ撮影装置などに取付可能です。照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。

種別M Plan 4X カバー【ガラス】ノーカバーガラス 質量(g)85 種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens) 倍率4倍 作動距離(mm)【W.D.】17.9 アズワン品番62-2337-11 機械筒長(mm)160 NA(開口数)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする