金属対物レンズ YAOシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39133703 品番 YAO-4
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ノーカバーガラスで使用可能な、工業用金属顕微鏡用対物レンズ(アクロマートレンズ)です。機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の金属顕微鏡、CCDカメラ撮影装置などに取付可能です。照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。

仕様安全装置 (SPRING) 付 種別M Plan 40X カバー【ガラス】ノーカバーガラス 質量(g)100 種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens) 倍率40倍 作動距離(mm)【W.D.】3.7 アズワン品番62-2337-15 機械筒長(mm)160 NA(開口数)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする