生物対物レンズ YAOシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39133755 品番 YAO-24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

0.17mmカバーガラス補正の生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。接眼レンズでの観察及び各種撮影にもご利用でき、取り付けネジの径が20.32mm、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の、一般的な生物顕微鏡に取付可能です。

種別Plan 20X カバー【ガラス】0.17mm 質量(g)96 種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens) 倍率20倍 作動距離(mm)【W.D.】8.7 アズワン品番62-2337-20 機械筒長(mm)160 NA(開口数)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする