生物対物レンズ YAOシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39133764 品番 YAO-25
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

0.17mmカバーガラス補正の生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。接眼レンズでの観察及び各種撮影にもご利用でき、取り付けネジの径が20.32mm、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の、一般的な生物顕微鏡に取付可能です。

仕様安全装置 (SPRING) 付 種別Plan 40X カバー【ガラス】0.17mm 質量(g)110 種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens) 倍率40倍 作動距離(mm)【W.D.】0.69 アズワン品番62-2337-21 機械筒長(mm)160 NA(開口数)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする