※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

対物レンズ延長リング YAKシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39133877 品番 YAK-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

RMSマウントに対応した延長リングです。片方はRMSネジ凸リング、反対側はRMSネジ凹リングとなっています。

幅(mm)【延長】6 寸法(mm)6 アズワン品番62-2337-33 マウントRMSマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする