曜日別特売
SS2.5-16J16 SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39134977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS2.5-16J16 SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39134977
SS2.5-16J16 SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39134977

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数16
16
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
12
13
14
38
40
42
44
45
46
48
50
52
54
55
56
58
60
62
64
65
66
68
70
72
75
76
80
90
100
120
穴径A(Φmm)16
内容量1個注文コード39134977品番SS2.5-16J16
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):64(6.52)
歯面強さ(参考値):3.43(0.35)
ボス径B(Φmm)32歯幅E(mm)25基準円直径C(Φmm)40歯先円直径D(Φmm)45穴径A(Φmm)16ボス長F(mm)12全長G(mm)37モジュール2.5歯数16種別平歯車材質S45C形状S1K質量(kg)0.26表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.14~0.28(理論値)公差AH7歯切基準面穴(H7)
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39134907
2019-02-12
用途: 機械のメンテナンス
昭和工作所製造業

キー溝加工済みの完成品なので とてもたすかります。これからも利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする