サンコー
サンコーの ゴミ箱
サンコーの ペール・バケツ型ゴミ箱
グッドペール 40
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39136309
品番
KPC5701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
フタ内側にパッキンが付いているので生ゴミの臭いも気になりません。
商品タイプ
本体+フタ
材質
本体・蓋・キャスター/ポリプロピレン
フタの種類
かぶせ式
種別
キャスター付
キャスター径(Φmm)
Φ40×4・自在
製品サイズ(mm)
間口445×奥行300×高さ620(キャスター取付時)
アズワン品番
62-6617-49