※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード39136354
品番35EXN60(60Hz)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
オートスイング機能で広範囲をクールダウンします。風量を3段階に調節可能です。スポットクーラーと比べて、わずか15〜19%の消費電力で冷却が可能です(メーカー比)。噴出し口温度が室外で約10℃、屋内で約5℃下がります(雨天など下がりにくい場合があります)。圧縮機を使用ないので排熱がありません。