※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECO冷風機 Air Cooler

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39136363 品番70EXN50(50Hz)
参考基準価格(税別)¥316,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

オートスイング機能で広範囲をクールダウンします。風量を3段階に調節可能です。スポットクーラーと比べて、わずか15〜19%の消費電力で冷却が可能です(メーカー比)。噴出し口温度が室外で約10℃、屋内で約5℃下がります(雨天など下がりにくい場合があります)。圧縮機を使用ないので排熱がありません。

周波数(Hz)50 タンク容量(L)90 アズワン品番3-7624-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする