MWC-50PB-BRAKE ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ ミヤサカ工業 39136537

ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード39136537品番MWC-50PB-BRAKE
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。ツマミの色分けで液体の種類分けができます。繰り返し使用でき、経済的です。

種別Pタイプ ブレーキ油仕様寸法(Φmm)50アズワン品番61-6999-71危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする