ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 作業台(作業用踏台)
アルミ合金製移動式室内足場「コンステージ」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39136966
品番
MKT-1750
参考基準価格(税別)
¥501,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
折りたたみ式のアルミ製移動式室内足場です。大型工事現場、工場など
天板高さ(m)
1.082〜1.702
質量(kg)
65
最大使用荷重(kg)
200
材質
アルミ
段数
1
アズワン品番
61-9750-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※置き配不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません