画像準備中

専用脚立 局内用脚立GF型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39137045 品番 GF-320
参考基準価格(税別)¥164,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。

天板高さ(m)3.03 質量(kg)22.5 最大使用荷重(kg)100 材質支柱/グラスファイバー(FRP)、踏ざん/アルミ合金 踏ざん間隔(mm)299 踏ざん踏面幅(mm)65 設置寸法・奥行(mm)1934 設置寸法・幅(mm)850 天板寸法(mm)250×306 はしごの長さ(m)3.15 脚長(m)3.15 踏面幅(mm)65 アズワン品番61-9750-05 天板寸法・幅(mm)306 天板寸法・奥行(mm)250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする