ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの はしご
ナカオの 2連はしご
二連伸縮はしご「NHW」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39137106
品番
NHW-7.0
参考基準価格(税別)
¥105,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。高所作業用
全長(m)
7.09
縮長(m)
4.14
質量(kg)
19.4
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
335
材質
アルミ
アズワン品番
61-9750-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません