画像準備中

二連伸縮はしご「NHW」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39137115 品番 NHW-8.0
参考基準価格(税別)¥115,200 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。高所作業用

全長(m)7.76 縮長(m)4.48 質量(kg)21.0 最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)335 材質アルミ アズワン品番61-9750-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする