ハンディボトル角型 BHLシリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39140563 品番 BHL-3000
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

持ち手の付いた大型容器シリーズです。持ちやすい・運びやすい優れもの

容量(mL)3000 材質本体/HDPE、蓋/ポリプロピレン 寸法(mm)胴:127×127 高さ(mm)311 アズワン品番61-3518-52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39140545
2023-11-24
用途:
油汚れ用洗剤詰め替え

市販詰め替え洗剤でもOKだけど、モノタロウブランド洗剤が安価な上に大容量で重いので、詰め替え用に購入。詰め替え時に内容量が見えるのがこんなに安心出来るとは、目から鱗。皆さんもお試しあれ。
モノタロウブランドで通常洗濯用も販売ご検討をお願い致します。
今のところは、他社メーカーさんの洗濯を同じくこの詰め替え容器に移して使用中。

対象商品:
39140545
2023-06-25
用途:
清掃
HTM株式会社 様 (サービス業)

持ちやすく良いサイズでたくさん購入してしまいました!

対象商品:
39140545
2021-10-29
用途:
洗剤を小分けする時
トータルクリーン 様 (サービス業)

丸型だと整理するとき変なすき間が空きますが、角型だとぴったりおさまりすっきりします。

1人が参考にしています
対象商品:
39140554
2020-08-19
用途:
消毒液保管
農・林・水産業

コンパクトな容器。材質が丈夫そうで蓋がしっかり閉まるのが良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39140588
2020-06-03
用途:
液体を入れる
建設業・工事業

とてもよかったです。
時期もあり発送に時間がかかることは予想してましたが、そこまで遅くならなかったので、助かりました。
またリピートすると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする