フードプロセッサー RMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容器容量(L)3(ミニボウル1.0) 注文コード39140703 品番RM-4200VD
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は容器容量など3種類から選べます 他の種類を見る

切る・刻む・混ぜる・練るに特化したベーシックモデルです。お手入れが簡単で衛生的です。

アズワン品番61-8662-55 付属品ボウル・ミニボウル・ミニボウルスチール刃・ボウルカバー・スチール刃・プラスチック刃・エッグビーター・ツールボックス・スパチュラ・掃除ブラシ 質量(kg)7.6(スチール刃含む)、0.255(ミニボウル用スチール刃含む) 高さ(mm)140(容器) 内径(Φmm)185(容器) 電流(A)8.5(20分定格) 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【スチール刃】180×95 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1800 深さ(mm)113(容器) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×260×390 容器容量(L)3(ミニボウル1.0) 処理量(L)【液体物】0.9(ミニボウル0.4)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする