付属品撹拌容器・平刃カッター・スパチュラ・砥石・マルチ野菜スライサー専用容器・スライス盤(1mm)・丸千切り盤(2mm)・大根おろし盤
質量(kg)撹拌容器セット時/10.0(本体8.0+撹拌容器・カッター2.0)、マルチ野菜スライサーセット時/10.2(本体8.0+マルチ野菜スライサー2.2)
電流(A)9
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1800
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)撹拌容器セット時/220×305×430、マルチ野菜スライサーセット時/360×330×570
容器容量(L)3.7(撹拌容器セット時)
アズワン品番61-8662-65
処理量(L)【液体物】1.2(撹拌容器セット時)