ロボクープ
ロボクープの 食事関連
ロボクープの 調理器
カッターミキサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容器容量(L)
8
注文コード
39140746
品番
R-8E
参考基準価格(税別)
¥797,000
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
この商品は
容器容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
中食の食品加工に最適の中型カッターミキサーです。撹拌から乳化まで一貫して行える真空処理にも対応しています。
付属品
平刃カッター・砥石
質量(kg)
39.0(本体33.7+容器・カッター5.3)
電流(A)
11
電源(V)
三相200(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×560×585
容器容量(L)
8
消費電力(kW)
3.1
無負荷回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
低速:1500/1800、高速:3000/3600
アズワン品番
61-8662-66
処理量(L)
【液体物】4.3(低速回転時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000