ロボクープ
ロボクープの 食事関連
ロボクープの 調理器
オートマチックシノア C-80
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39140789
品番
C-80(60)
参考基準価格(税別)
¥676,000
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
裏ごし作業に最適で大幅な省力化が図れます。各種フルーツのジュースとパルプの分離も秒速で処理できます。材料の回収率が良いので、廃棄分が少なくムダのない調理が行えます。
質量(kg)
19
電流(A)
10(20分定格)
電源(V)
115(60Hz)(別置専用トランス付)
消費電力(W)
800
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1800(60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×360×510
ストレーナー
メッシュ#1.0mm
アズワン品番
61-8662-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000