※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤフラム式定量ポンプ 縦型 MTX PVC/ホース

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39142654 品番 MTX-500 PVC/ホース
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ポンプ全体をプラスチックでカバーし、サビの発生や腐食を軽減。縦型で省スペースです。遊星ギヤー二段減速により長時間連続運転が可能

内径×外径(Φmm)6×11(軟質PVCブレードホース) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL/min)(50/60Hz)50〜500/60〜600 吸入揚程(m)2 材質(ポンプ本体)アルミ 材質(ダイアフラム)PTFE(フッ素樹脂) 種別600mL/min MTX-500 接続Φ6×Φ11PVCホース 電源(単相/V)100 材質(接液部)PVCヘッド、PTFE弁、バイトンOリング アズワン品番61-4439-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする