※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
名東化工機
名東化工機の ダイヤフラムポンプ
ダイヤフラム式定量ポンプ 縦型 MTX PVC/ホース
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39142679
品番
MTX-2000 PVC/ホース
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ポンプ全体をプラスチックでカバーし、サビの発生や腐食を軽減。縦型で省スペースです。遊星ギヤー二段減速により長時間連続運転が可能
内径×外径(Φmm)
10×16(軟質PVCブレードホース)
最大吐出圧力(MPa)
0.5
吐出量(mL/min)(50/60Hz)
200〜2000/240〜2400
吸入揚程(m)
2
材質(ポンプ本体)
アルミ
材質(ダイアフラム)
PTFE(フッ素樹脂)
種別
2400mL/min MTX-2000
接続
Φ10×Φ16PVCホース
電源(単相/V)
100
材質(接液部)
PVCヘッド、PTFE弁、バイトンOリング
アズワン品番
61-4439-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000