不織布シリカゲル乾燥剤 Nタイプ Nシシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1缶(10個) 質量(g)1000 注文コード39143248 品番Nシロ1kg
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880
この商品は質量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

不織布包装品不織布製で強度があり、電気部品・機械部品を錆から長期間防ぎます。

種別1kg×10個入 寸法(mm)265×195 質量(g)1000 アズワン品番62-3151-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする