電源(V)三相200(50/60Hz)
出力(W)(循環ポンプ)105/150
電流(A)6.0/7.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×600
質量(kg)約70(乾燥質量)
使用温度範囲(℃)5〜25
容量(L)60以上(水槽)
所要圧縮機(kw)1.4
消費電力(kW)1.6/2.1
モーター出力(W)100
運転音(dB)57/59
使用環境温度(℃)5〜40
冷媒R-407C
容量(A)遮断器:15
アズワン品番62-2271-69
電源容量(kVA)3.5
冷却能力(kW)4.30/4.65
凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器シェル:樹脂、コイル:SUS3.4
循環水量(L/min)(循環ポンプ)30〜50/30〜60