ディスラプタージェニー 100V 1.5ml/2.0ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39144569 品番SI-D288
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

コールドルームやインキュベーターでの使用に最適。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより、酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加え、タイマーによる15分までのオート・オフ運転が可能です。

付属品ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ 仕様操作切換:連続またはタイマー運転(15分) 質量(kg)4.3 電源AC100V、50/60Hz、1A 回転速度(min-1[r.p.m])3,000(50Hz:2,850 外寸法(mm)122(W)×165(D)×190(H) アズワン品番61-0082-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする