曜日別特売
NR-24 レギュレーター NRシリーズ 日本炭酸瓦斯 39144919

レギュレーター NRシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
アズワン品番62-4875-22
内容量1個注文コード39144919品番NR-24
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。圧力制御性能と制御範囲を両立させた高性能減圧弁。

アズワン品番62-4875-22種別可変式 高圧用 オープン/クローズあり適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)形状【カートリッジ接続部】5/8-18UNFメネジ接続形状【ガス出口】Rp 1/8UNFメネジ継手【ガス出口接続部取付】R 1/8UNFオネジ設定圧力範囲高圧用0.05~0.35精度【圧力】±0.03MPa寸法(mm)約W35×H72(ゲージ分含まず)材質アルミ質量(g)約250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする