ピエゾバランス式粉じん計

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39145034 品番3521
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥327,690
販売価格(税別)
297,900

クリーニングは簡単・スピーディなカードスライド方式。オイルミスト(不水溶性切削油)の測定に最適。

仕様分粒特性(μm):450%cut、作業環境用(μm):1098%cut、吸引流量(L):1/min、洗浄機構:カードスライド式洗浄方式、通信ボーレート:4800bps、9600bps、19200bps、AC/DCアダプタ(input:AC100〜240V) 、電源(2):Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)、付属品(μm):インパクター2種類(1098%cut、450%cut)、ACアダプター、肩掛けベルト、ソフトウェア、通信ケーブル、クリーニング用カートリッジ(スポンジつき)×3個、洗浄液ボトル(小)、純水ボトル(小)、キャリングケース、取扱説明書、別売品:プリンター、プリンターケーブル 質量(kg)約1.75 測定範囲0.01〜5mg/m3 外形寸法(mm)65(D)×180(W)×150(H) 測定精度校正粒子に対して±10% 測定時間120秒、24秒、1分〜60分まで設定可能 測定対象空気中に浮遊する粒子状物質の質量濃度 通信方式標準RS232C 記憶データ数500データ 保存温度範囲(℃)-30〜60 アズワン品番61-4483-25 動作温度範囲(℃)-10〜40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする