ポケット温湿度計

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39145156 品番GFTH200
参考基準価格(税別)¥60,100 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

コンパクト温湿度計。演算露点表示。ローバッテリー表示。測定間隔設定(2〜60秒)

仕様測定範囲(温度)(℃):-25.0〜+70.0、測定範囲(湿度):11.0〜95.0%RH、精度(温度):±(読み値の0.5+0.1℃)、精度(湿度):±2.5%RH 質量(g)135 外径(Φmm)106×67×30、Φ14×35(プローブ) アズワン品番62-4131-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする