ユニコントロールズ
ユニコントロールズの ガラス・樹脂・金属容器
ユニコントロールズの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ユニコントロールズの 加圧容器
ステンレス加圧容器 液面計付 TM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39145384
品番
TM5B-SR-LG
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)
5
材質
本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)
質量(kg)
2.3
内径(Φmm)
226
全高(mm)
292
使用圧力
0.49MPa以下
アズワン品番
61-3520-32