ユニコントロールズ
ユニコントロールズの ガラス・樹脂・金属容器
ユニコントロールズの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ユニコントロールズの 加圧容器
ステンレス加圧容器 液面計付 TM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39145409
品番
TM21SRV-LG
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)
20
材質
本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/FKM
質量(kg)
3.7
内径(Φmm)
266
全高(mm)
600
使用圧力
0.49MPa以下
アズワン品番
61-3520-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。