ステンレス加圧容器 液面計付 TM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39145427 品番 TM21B-SR-LG
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。

容量(L)20 材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム) 質量(kg)3.9 内径(Φmm)226 全高(mm)680 使用圧力0.49MPa以下 アズワン品番61-3520-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする