ユニコントロールズ
ユニコントロールズの ガラス・樹脂・金属容器
ユニコントロールズの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ユニコントロールズの 加圧容器
ステンレス加圧容器 TM30B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39145436
品番
TM30B-SR
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)
30
材質
本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)
質量(kg)
6.4
内径(Φmm)
312
全高(mm)
585
使用圧力
0.49MPa以下
アズワン品番
61-3520-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000