- ファーストチェック! 大一産業 39145524

 

- ファーストチェック! 大一産業 39145524
- ファーストチェック! 大一産業 39145524
- ファーストチェック! 大一産業 39145524

ファーストチェック!

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(300mL×12本)
香りさわやかミント
内容量1ケース(300mL×12本)注文コード39145524品番-
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

様々ないやな臭いを瞬間的に強力消臭できる消臭剤。中和法(悪臭物質を無臭物質に変える)で高い消臭効果が得られる!植物由来成分のため安全!3大悪臭やあらゆる臭いに効果を発揮!≪注意事項≫※シミになる恐れもありますので、あらかじめ目立たない場所で試してからご使用下さい。

香りさわやかミント寸法(mm)90×60×220容量(L)3.6アズワン品番61-3815-30危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする