892-77210 ハズマックスブーツB 耐化学薬品長靴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ11 サイズ(cm)29 注文コード39147037 品番892-77210-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

踏み抜き防止用のスチール板を用いた耐薬品用化学長靴です。商品の主な使用用途:ハズマット作業使用上の注意事項:使用前の目視点検で異常が発見された場合は使用しないでください。その他:B.S.EN345、ENISO20345に沿った化学防護長靴です。

サイズ11 形状ハイカット サイズ(cm)29 規格EN 13832(Footwear protecting against chemicals)、EN 943(Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles)、NFPA 1991(Standard on vapor-protective ensembles for hazardous materials emergencies)で求められる性能に合格した化学防護長靴 機能耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用 アズワン品番62-4093-94 靴タイプ長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39147037 892-77210-11 60825826 892-77210-290 ハズマックスブーツB アゼアス ハズマックスブーツB アゼアス 1足 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする