PL.170M マイクロバンク PL.170シリーズ プロラボ 39147229

マイクロバンク PL.170シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
5色ミックス(各16本)
内容量1個(80本)注文コード39147229品番PL.170M
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

菌株保存用バイアル。多孔性ガラスビーズに菌株を取り込みます。ビーズの数(約25個)だけ復元が可能です

仕様容器サイズ(mm):133x133x52()、コード番号:0191020475色ミックス(各16本)質量(g)465アズワン品番62-2080-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする