ペルチェリレー16A

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39147369 品番TRT-2416
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

外部にDC電源を接続するだけで、温度調節計からの加熱・冷却制御(SSR駆動用電圧出力)の信号に応じて、ペルチェモジュールに対する駆動電流の流れの向きを変えるリレーモジュールです。

仕様最少入力時間:2ms以上(レベル入力)、入力接続方法:端子台、ネジM3、出力種類:ペルチェ駆動出力(OUT1、OUT2)に接続、最大負荷電流:16A(周囲温度0〜50℃)、出力接続方法:端子台、ネジM4、使用周囲温湿度範囲:温度/0〜50℃、湿度/20〜90%RH、保存周囲温湿度範囲:温度/-20〜+70℃、湿度/5〜95%RH、外形寸法(幅×奥行×高さmm):44×68×29.8 質量(g)100以下 入力種類電圧DC12V±1V(ON時)、DC0V〜+1V(OFF時) 出力電圧DC8〜24V(電圧は外部供給電源電圧に依存、極性は入力による反転機能に依存) 出力点数1点 入力点数2点(IN1、IN2、GND共通) アズワン品番61-9638-28 入力抵抗2.8kΩ 出力タイプON/OFF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする