日栄インテック
日栄インテックの バーコードリーダー
日栄インテックの 一次元バーコードリーダー
ミドルレンジCCDスキャナ FFTAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39147457
品番
FFTA12U
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
タッチ読み〜離し読みまで対応。薄型、軽量なローコストモデルです。
商品タイプ
有線
インターフェース
USB-HID
読取方式
CCD
質量(g)
112
色
白
種別
USBキーボードI/F 白
アズワン品番
62-2339-81