創業165年。高品質で耐久性の高いWelch製品です。同ブランドは世界中で年間約22億円の売上規模です。溶媒データベース搭載。溶媒に合わせた理想的な真空度に簡単設定。面倒な微調整が不要となり、ユーザー様の手間を掛けさせません。真空コントロールシステムは最適なポンピングスピードを維持しながら、急激な沸騰を防ぎます。(沸騰が起きると蒸留のやり直し等、時間の大幅なロスに繋がります)IN側に液体トラップ、OUT側に排気コンデンサを標準装備。買ったその日からすぐ使えます。ポンプヘッドにヒーターを付属しており、ガスバラスト無しで結露を防ぎます。ガスバラストが不要な為、高真空で短時間の蒸留を実現します。