グローブホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39148279 品番 426789
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

防御具の取り出し口を横向きにして、衛生的かつ効率的に使用できます。素材はスチール製で、塗装してあるためさびにくくなっています。固定方法はネジ止め式です。

仕様壁取り付け用ネジ付 種別3連 材質スチール 外寸(mm)295×90×410 内寸(mm)289×90×427 アズワン品番62-2079-88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-09-28
用途:
ニトリルグローブホルダーに
建設業・工事業

仕事場のメタルラックの横に固定して使用しています。
今まではラックの上に重ねて置いてましたが、こちらの商品を設置してからはそれぞれのサイズで取り出し易いのでとても便利です。
工夫次第で他のものにも使えそうなので、何かのついでにまた購入したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする