伊藤製作所(粉砕機)
伊藤製作所(粉砕機)の その他測定用品
伊藤製作所(粉砕機)の 回転計/カウンター
伊藤製作所(粉砕機)の 回転計/カウンターその他関連用品
カサ密度測定器 JISシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39148656
品番
JIS-K-5101 ガンリョウヨウ
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
分散用のハケが付属いたします。
仕様
【分散用ふるい】500
種別
JIS-K-5101 顔料用
容量(mL)
【測定カップ】30(Φ22mm)
アズワン品番
61-9576-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000