伊藤製作所(粉砕機)
伊藤製作所(粉砕機)の その他測定用品
伊藤製作所(粉砕機)の 回転計/カウンター
伊藤製作所(粉砕機)の 回転計/カウンターその他関連用品
カサ密度測定器 JISシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39148674
品番
JIS-Z-2504 キンゾクフンヨウ
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
Φ2.5のロートを通過できないサンプルのときは、Φ5のロートを使用いたします。ロート穴径のご指示が無い場合にはΦ2.5のロートが付属いたします。木製格納箱が付属いたします。
種別
JIS-Z-2504 金属粉用
容量(mL)
【測定カップ】25(Φ30mm)
穴径(Φmm)
【ロート】2.5
アズワン品番
61-9576-10穴径2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000