手指消毒剤キビキビ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39148787 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サトウキビ由来の発酵アルコールを使用し、天然由来の保湿成分を配合した手にやさしい消毒剤です。消防法上の危険物に該当しないため、保管等の制限を受けず備蓄にも便利です。手がベトつかず、消毒作業も容易で、直ぐに次の作業に移れます。

成分クロルヘキシジングルコン酸塩液(クロルヘキシジングルコン酸塩として0.1%) 効果消毒 エタノール濃度(v/v%)65 エタノール濃度(w/w%)57 区分医薬部外品 種別4Lボトル 専用ノズル付 アズワン品番3-7621-03 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする