HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)
HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)の コンプレッサー
HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)の タンクマウント型コンプレッサー
ハンディオイルレスコンプレッサー 400CC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39148814
品番
HC-3
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。ハンディタイプで持ち運びに便利です。安心の国内製造品です。
潤滑方式
オイルレス
吐出空気量(L/min)
9.5/11.2(50/60Hz)
定格出力(kW[PS])
0.2
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
騒音値(dB)
54
タンク容量(L)
0.4
幅(mm)
175
高さ(mm)
245
奥行(mm)
280
質量(kg)
10
アズワン品番
62-0955-55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000