日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
日本製紙クレシアの ティッシュペーパー
日本製紙クレシアの ボックスティッシュ
クレシアEF ティシュー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50組×96個)
注文コード
39149006
品番
43935
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかな肌触りを実現しながらも環境に配慮したティシュー
種別
クレシア EF ハーフ 2枚重ね ポリパック
材質
パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ
シートサイズ(mm)
214×194
アズワン品番
61-0406-93
RoHS指令(10物質対応)
対応
FSC認証
認定
FSC認証番号
C124287