コマイ
コマイの パーティション
コマイの パネル式パーティション
3連スクリーン TP3-1806BNシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39149015
品番
TP3-1806BN-FFBB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
折りたたんで収納できます。キャスター付きですので移動が容易です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
パーティション 3連結スチールフレームタイプ キャスター付
モノタロウ
¥
25,980
¥
28,578
税込
高さ(mm)
1800
色
ブルー
幅(mm)
1800
種別
クロス・ブルー
アズワン品番
3-7497-01
脚の種類
キャスター付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません