デジタルスケール DSXシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番62-8622-22 注文コード39149207 品番DSX-1000P 6KG
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

7インチカラーLCD搭載で見易い表示で設定値や計量値の読み取りミスを防止します。予め設定した上下限値で過不足判定結果をブザーとランプでお知らせします。国家検定付きです。RS232C、セットポイントのインターフェースを標準装備しています。標準タイプとプリンター内蔵タイプのバリエーションを用意しています。

アズワン品番62-8622-22 タイププリンター内蔵タイプ ひょう量6kg 目量0〜3kgまで/1g、3kg超〜6kgまで/2g 精度1/3000マルチレンジ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×351.9×97.1 計量皿(mm)270.9×198.4 適合地域3A<北海道>、3B<青森、岩手、秋田、宮城>、3C<山形、福島、茨城、新潟>、3D<栃木、富山、石川、群馬、埼玉、千葉、東京、福井、京都、鳥取、島根、神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口>、3E<徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄>
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする