ペットボトル M1-354シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39149618 品番M1-354-01
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です

材質本体/ポリエチレンテレフタレート、Cap/ポリプロピレン 種別300丸 透明 容量(mL)300 口径(Φmm)20 高さH(mm)150 胴径(Φmm)62 アズワン品番61-3518-66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39149618
2023-12-18
用途:
自販機販売用
不動産業

希望ロットで安価に購入できるのでとても助かりました。

対象商品:
39149618
2020-05-24
用途:
テイクアウト用のだしいれ
株式会社そばーず 様 (飲食業)

そばのだしいれに使ってます。いれやすく密封性も高く重宝してます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする