G18DBBVL(LXPK)(L125) コードレスディスクグラインダ[ブレーキ付・125mm] HiKOKI(旧:日立工機) 39149697

コードレスディスクグラインダ[ブレーキ付・125mm]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39149697 品番G18DBBVL(LXPK)(L125)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,800

連続作業に便利なスライドスイッチ+ブレーキ付
スイッチを切るとブレーキがかかり、不意の事故を防止します。また、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率も格段に向上します。
材料や用途に合わせて変速できる無段変速ダイヤル機能搭載。無段変速機能搭載ブレーキ付コードレスディスクグラインダ。
防じん・防滴構造・耐久性を大幅に向上。
回路部を樹脂コーティングすることで、本体内部へ侵入した水やほこりから電子部品を保護します。
モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。
スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しない機能。不意の事故防止に役立ちます。
起動時の反動を抑えて、快適に作業が可能です。

蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(Φmm)穴径22 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オードモード:5500、変速モード:4700〜9000 砥石寸法(mm)厚さ6 付属品レジノイドトイシ、ホイルガード、サイドハンドル(G14DBBVL、G18DBBVL)、防振形サイドハンドル(G18DBBVL(L125))、スパナ、蓄電池、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、ケース 寸法(mm)326×65 質量(kg)2.7(蓄電池装着時) 砥石径(Φmm)125 モーターブラシレスモーター バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名BSL36A18 アズワン品番64-8534-70 適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
注意
※本製品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
※過度なほこりのあるところ、水中や雨中での使用・放置はしないでください。
※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。
※作業時は、確実な材料の設置・固定および本体の保持を行ってください。
※また、取扱説明書の「キックバックについて」をよくご覧いただき、キックバックを避けるようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:539

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする