コードレス高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 蓄電池電圧(V)36/18 注文コード39149724 品番AW18DBL(LXP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥103,100
この商品は蓄電池電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。
高効率ブラシレスモーター採用
高圧洗浄で節水
ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。
作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。
水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

吐出圧力(MPa)0.5〜2.0 吐出水量(L/min)0.5〜1.2 用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に 付属品急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン 質量(kg)5.2(蓄電池装着時) タンク容量(L)8 全長×全幅W×全高(mm)302×254×473 作業量(目安)(1充電あたり)吐水水量約48〜107 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18 給水方式タンク、水道接続、溜め水 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 アズワン品番64-7054-62 使用水温(℃)40以下(水道水のみ)
注意
※散水、洗浄以外の用途には使用しないでください
※エアコン洗浄は専門知識が必要な為、専門業者に委託してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39149724 AW18DBL(LXP) 55039558 AW18DBL LXPZ コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機) コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機) 1台 74,980 税込82,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする