きれいな打込みができるダイヤル式打込み深さ調整機構
打込み深さをダイヤル操作で調整できるメーカー独自の機構を採用しました。
防水シートが破れにくく、きれいな打込みができます。
空打ち防止機構
ステープルの残量が約8本になると空打ち防止機構が働き、空打ちによる相手材へのキズ付けを防止します。
単発・連続打ちが可能
[単発] 狙った所に正確に打込みができます。
[連続] 素早い連続打込みができます。
付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!