コードレスセーバソー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39149776 品番CR18DBL(LXPK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥83,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード
ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能
作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。
さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。
ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。
また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。
レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。
ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) ストローク量(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130 切断能力(mm)木材120 付属品充電器(冷却機能付)、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー 質量(kg)3.4(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板19 作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カット 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名BSL36A18 無負荷ストローク数(min-1)低速:0〜1600、中速:0〜2300、高速:0〜2500 アズワン品番64-8470-26 適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39149776 CR18DBL(LXPK) 13185771 CR18DBL (LXPKZ) 18V 充電式セーバソー(レシプロソー) HiKOKI(旧:日立工機) 18V 充電式セーバソー(レシプロソー) HiKOKI(旧:日立工機) 1台 64,980 税込71,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:558

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39149776
2020-10-03
用途:
配管等の切断
よしだ機工業 様 (建設業・工事業)

振動が少なく非常に使いやすいです!
重量も気になりません!
36Vのインパクトドライバーも購入し充電式電池も使い回しができ大変便利!

1人が参考にしています
対象商品:
39149776
2020-01-24
用途:
アルミの切断
建設業・工事業

撤去した不要の長尺アルミを車載するための切断に使用しているが、良く切れる。今までサンダーで切断していたが、時間もかかるし、騒音もうるさく切粉も散らばり大変だった。これは騒音もそれほどではないし、切れ味も良い、切粉も散らばらないので良い。ただ収納ケースの大きさが、大きすぎるので、車載する際スペースを取る。ケースは本体と充電器が入るくらいで良いと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする